- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ビニール養生材のおすすめ人気ランキング
ビニール養生材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「ビニール養生材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーポリ」、「養生ビニールシート ロール」、「農ポリシート」などの商品も取り扱っております。
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
2ツ折
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.01
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色
透明
シート長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)
0.02
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
約0.009
表面処理
コロナ処理
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
色
透明
材質
ポリエチレン
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
シングル
シート長さ(m)
200
シート厚さ(mm)
0.01
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色
半透明
材質
ポリエチレン(新料 100%)
表面処理
コロナ処理
加工
16折
シート厚さ(mm)
0.01
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)
0.01
仕様
手で切断可能
材質
ポリエチレン(HDPE)フィルム
色
透明
2018年トラスコ掲載ページ
7 0252
色
半透明(乳白色)
材質
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.01
仕様
コロナ処理
種別
手で切れる
表面処理
コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
内装・外装あらゆる養生現場に適しています。
手切れの良い養生材です。
色
半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質
ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)
0.01
色
クリア
耐水性・耐久性に優れています。
床タイルなどの施工した後の養生に。
シート幅(mm)
2000(1000)
加工
二つ折り
シート長さ(m)
50
用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.02
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色
半透明
材質
ポリエチレンフィルム
特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
用途外壁・内装・清掃などの養生保護材に。
色
半透明
長さ(m)
100
材質
本体部/ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
3.6
広げ幅(mm)
3600
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷