- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- ビルトイン 食 洗 機のおすすめ人気ランキング
ビルトイン 食 洗 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ビルトイン 食 洗 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビルトイン 食洗機 リンナイ」、「業務用 食品乾燥機」、「熱風消毒保管庫」などの商品も取り扱っております。
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
材質
上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)
本体/約23、脚ユニット/約2
色
シルバー
容量
食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプ
ドアパネル一体型
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)
キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×608×751~851
機能
ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)
約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能
アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状
タッチ式
運転モード
6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセント
アースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)
8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)
約10
1回あたりの標準運転経費
約21.9円
収納数
40点(約5人分)
操作部形状
タッチ式ボタン
材質
(前面表示部)樹脂製
仕様
カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード
4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)
(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式
(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源
単相100V
コンセント形状
(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×619×450
ホース長さ(m)
(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)
約1
ストローク(mm)
(引き出し)500
本体質量(kg)
約21
庫内容量(L)
約42
寸法(mm)
(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)
約37
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
材質
樹脂
色
鏡面ブラック
タイプ
ドアフル面材型
幅(cm)
45
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
操作方式
タッチ式
使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様
約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
色
シルバー
幅(cm)
60
収納数
合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)
運転モード
標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約
適合サイズ(cm)
キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
運転時間(分)
標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40
操作方式
タッチ式
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)
715×738×1480
洗浄能力
69ラック/時
洗浄時間
52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)
500×500
質量(kg)
115
消費電力(W)
最大4550
電源
三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品
洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力
標準食器量6人分
色
ステンレスグレー
タイプ
ドーム型
消費電力(W)
330
温度(℃)
(吹き出し)80
本体質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×415×410
ホース長さ(cm)
80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番
1-5489-11
付属品
棚板2枚
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ABS樹脂成形品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3W
棚板間隔(mm)
棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×440
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様
(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)
22
消費電力(W)
130/170
電源
単相100V
タンク容量(L)
4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×500
給水温度(℃)
約50~70以上
洗浄方式
上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)
1
制御方法
マイコン制御
温度表示方式
デジタル方式
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容
本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
13
色
ホワイト/シルバー
消費電力(W)
512/526
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷