- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- ビルトイン 食洗機 リンナイのおすすめ人気ランキング
ビルトイン 食洗機 リンナイのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ビルトイン 食洗機 リンナイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビルトイン 食 洗 機」、「エコジョーズ」、「エコキュート」などの商品も取り扱っております。
幅45cm浅型タイプ
用途キッチン奥行60cm
仕様
食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×570.5×450
機能
スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
運転モード
標準、念入り、乾燥、庫内洗浄
庫内容量(L)
36
関連資料
(0.18MB)
運転時間(分)
(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118
標準使用水量(L)
9.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
幅45cmフロントオープンタイプ
用途キッチン奥行60cm
機能
予約運転、からっとキープ、ソフト排気
庫内容量(L)
66
標準使用水量(L)
12
幅60cm浅型タイプ
用途キッチン奥行65cm
仕様
食器点数:52点(大皿8点、中ばち8点、小皿8点、茶わん8点、汁わん8点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×639×450
機能
スチーム洗浄、予約運転、からっとキープ、ソフト排気
運転モード
標準、少量、スピーディー、強力、サイレント、乾燥
庫内容量(L)
61
関連資料
(0.14MB)
運転時間(分)
(約)標準111、少量99、スピーディー83、強力132、サイレント128、乾燥90
標準使用水量(L)
14
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
幅45cm深型タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)
21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×626×548
庫内容量(L)
63
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消)
関連資料
(0.03MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
リンナイ幅45cm浅型タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢)
関連資料
(0.01MB)
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)
AC100
間口(mm)
470
奥行(mm)
645
高さ(mm)
586
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)
30
消費電力(W)
75(50/60Hz)
外寸(mm)
470×645×H586
温度調節範囲(℃)
100~300
接続口径(Φmm)
9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)
300×300×H245
タイマー
0-90分・連続
庫内容量(L)
22
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)
23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×626×753~853
庫内容量(L)
63
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
仕様
食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×626×753~853
庫内容量(L)
63
材質
上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)
本体/約23、脚ユニット/約2
色
シルバー
容量
食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプ
ドアパネル一体型
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)
キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×608×751~851
機能
ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)
約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能
アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状
タッチ式
運転モード
6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセント
アースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)
8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)
約10
1回あたりの標準運転経費
約21.9円
収納数
40点(約5人分)
操作部形状
タッチ式ボタン
材質
(前面表示部)樹脂製
仕様
カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード
4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)
(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式
(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源
単相100V
コンセント形状
(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×619×450
ホース長さ(m)
(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)
約1
ストローク(mm)
(引き出し)500
本体質量(kg)
約21
庫内容量(L)
約42
寸法(mm)
(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)
約37
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
色
シルバー
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)
715×738×1480
洗浄能力
69ラック/時
洗浄時間
52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)
500×500
質量(kg)
115
消費電力(W)
最大4550
電源
三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品
洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品
分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能
とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格
日本産業規格品
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量
食器5人分
質量(kg)
3.7
色
グレー
消費電力(W)
290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)
キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)
45
材質
樹脂
操作方式
タッチ式
運転モード
標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプ
ドアパネル型