ビンディングペダルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「ビンディングペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビンディング」、「和光ケミカル」、「MT ペダル」などの商品も取り扱っております。
1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)US-S
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード シルバー 仕様 踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 付属品 US-S クリートセット 材質 ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属 質量(g) 433(ペア):カバー装着時 ベアリング シールド&ブッシュ 踏面幅(mm) (横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
7,698 税込8,468
4日以内出荷

クリップレスペダルビギナーから長距離ツーリングまで幅広いライダーに対応するロードバイク向けクリップレスペダル 流線型デザインの軽量なアルミボディに踏面にはステンレスプレートを採用 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能 ビンディング部のテンション調整可能(インジケーター付き) スライド角6度の「RC7-B」クリート付属 wellgo「RC7」「RC5」、LOOK「KEO」クリートに対応
ブラック 付属品 クリート(RC7-B) 適合 クリート/RC7(-A/-B/-C)、RF5(-A/-B/-C)、KEOクリート 材質 アルミニウム 寸法(mm) 87×89×32 質量(g) 282 ベアリング 2DU(ポリマーベアリング) スピンドル クロモリ
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷


コンパクトで軽量なビンディングペダルです。 ステンレスボディとニードルベアリングの耐久力。 4面キャッチで最適な泥の排出が可能です。 調節可能なリリースアングル。
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダルです。
質量(g) 331
1ペア
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
12,980 税込14,278
当日出荷

SHIMANO(シマノ)SPDペダル
SPDシステム 片面はSPD対応、もう片面はスニーカーにもフィットするフラット面のマルチパーパスペダル。 これからSPDシステムを始める方に人気のモデルです。
材質 (ボディ)アルミ/バレル仕上。(ケージ)アルミ。(ペダル軸)クロモリ 質量(g) 533 ねじ寸法 (ペダル軸)BC9/16inch×20TPI
1組(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1ペア
21,980 税込24,178
5日以内出荷

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
材質 本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール 仕様 リリースアングル:15度、20度 質量(g) 403
1ペア
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリートタイプ:SPD-SL ラストタイプ:シマノ ダイナラスト 最適なペダル:PD-R9100 特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur クロージャー:クイックストラップ
仕様 剛性指数:10.0 ブルー 材質(アッパー) マイクロファイバー合成皮革+メッシュ 材質(ソール) アウトソール:カーボンファイバー コンポジット 標準質量(g) 230(SIZE42)
1足
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 仕様 リフレクター付 材質 アルミニウム 寸法(mm) 98×63×27 質量(g) 385 ベアリング ボール スピンドル ボロン
1セット(2個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

MKS(三ヶ島)US-L
エントリーユーザー向けビンディングペダル 特許申請の分割型ビンディング 固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力 解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能 ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ 疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能 3段階のスプリング調整付き 専用3つ穴クリートセット付属
用途ロード、ツーリング ブラック 材質 ガラス繊維強化樹脂 仕様 踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 付属品 US-L クリートセット 寸法(mm) 踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87 質量(g) 290
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 99.7×63.2×23.5 質量(g) 254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm) 97×64 質量(g) 439
1組(2個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディークロモリアスクル
材質 アルミ 寸法(mm) 102×67 質量(g) 376
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様 踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質 アルミニウム 質量(g) 343 ベアリング ボール 踏面幅(mm) (横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


wellgo(ウェルゴ)クリートキット
予備のシューズや補修用に
ブラック フロート 4"
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷