- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ビームチャックのおすすめ人気ランキング
ビームチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ビームチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山留材吊り具」、「h鋼吊りクランプ」、「穴吊り専用クランプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
適用山留:300・350・400
質量(kg)
3.7
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)
(懐)50
質量(kg)
1.7
フトコロ(mm)
50
外形寸法D(mm)
32
外形寸法W(mm)
164
外形寸法H(mm)
142
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
16
フランジ厚(mm)
(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる
鋼材に傷をつけない
つりピースの取り付け不要
斜めつり(引き起こし)ができる
梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具
取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ
寸法D(mm)
3
寸法G(mm)
15
寸法I(mm)
36
寸法L(Φmm)
16.5
寸法M(mm)
43
寸法N(mm)
31
種類
その他金具
寸法F(mm)
49.2
寸法a(mm)
12
寸法P(mm)
35
寸法S(mm)
64
寸法K(mm)
63
寸法J(mm)
54
寸法t(mm)
63
ワイヤーロープ長さ(mm)
400
適合部材
鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼
寸法F'(mm)
-
適合ワイヤ径(Φmm)
2.5
寸法b(mm)
13
寸法d(mm)
25
寸法R(mm)
24
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質
スチール
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
材質
特殊合金鋼
タイプ
ランヤード捻じ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)
スチール
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
種別
縦吊・横吊兼用
材質
高張力鋼
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)
6
適合
(コムラック)SF-03000×2台
トラスコ品番
390-1971
質量(kg)
18
材質(ボディ)
スチール
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
ICE鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
7 1346
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)
150
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質
SCM435(JIS G 4053)
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
材質
鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)
740
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
7
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
70
寸法W(mm)
41
寸法H1(mm)
82
寸法H2(mm)
55
寸法H3(mm)
30
寸法H4(mm)
41
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別
横吊