- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ピアニカ 吹き口のおすすめ人気ランキング
ピアニカ 吹き口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新57件の「ピアニカ 吹き口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵盤ハーモニカ ホース」、「ロングピロピロ」、「ベビーヒートン」などの商品も取り扱っております。
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
寸法(mm)
7×17
内容
素材
科目
図工
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様
最大呼気量:1200mL
付属品
マウスピース×2個、チューブ×1本
材質
本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
マウスピース:60
寸法(mm)
178×58×143
抵抗値
調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)
260
医薬品医療機器等法
一般医療機器
様々な鍵盤ハーモニカに対応したスタンダードサイズ。外から見えない場所にあるから安心な「お名前記載枠」。
持ち運びもラクラクな「手提げ」「肩掛け」の2-Way仕様。教科書やリコーダーも収納可能なA4サイズポケット搭載。
寸法(縦×横)(cm)
22×49
マチ(cm)
7
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’
クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付)
・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり
バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。
・正確で安定したピッチをいつまでも
特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。
・ズレのないバルブが息漏れを防止
空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。
・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤
白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。
・軽量でコンパクトな設計
取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。
・ハードケース
中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
鍵盤デザインのクリーニングクロス
サイズは約37.5cm x 10cmで、一般的な32鍵の鍵盤ハーモニカの鍵盤部分とほぼ同じサイズとなっております
適度な柔軟性をもっており、埃や汚れをしっかりと拭き取ることができます
鍵盤デザイン部分には階名が平仮名表記で記載されており、鍵盤楽器をはじめたばかりのお子様にもピッタリ
1枚
¥599
税込¥659
9日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
色
透明
比重
0.83
連続使用温度(℃)
120
厚さ公差(mm)
3、5(公差:0~+0.5)
切断公差
0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ
171×68×211mm
質量(g)
約186
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット!
紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。
付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
203×152
1冊
¥269
税込¥296
当日出荷
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品
トレーニング方法解説書
寸法(mm)
90×80×150