ピアノ キーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「ピアノ キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネームランド アダプター」、「キーボードバッグ」、「キーボード/電子ピアノ用スタンド」などの商品も取り扱っております。
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様 最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品 ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg) 3.3(電池含まず) ブラック 出力(W) アンプ:2+2 消費電力(W) 5.5 電源 2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 930×256×73 機能 自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー (13cm×6cm)×2 鍵盤数 ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。 内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載! 演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数 49 付属品 楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ) 質量(kg) 2.8(電池含まず) ブラック 消費電力(W) 5 表示 液晶画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 914×237×75 機能 49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール 使用電源 AC100Vまたは単3形乾電池6本 スピーカーサイズ(mm) 100×2 入出力端子 ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数 61 付属品 譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg) 約6.9(電池含まず) 電源(V) DC12 消費電力(W) 8 機能 AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ 使用電源 AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 94.8×38.4×11.6 入力端子 ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV スピーカー (サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w 端子 (USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 電池使用時間(時間) 約10(アルカリ電池使用時)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

カシオ計算機キーボード
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数 61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ 質量(kg) 4.5(電池含まず) Bluetooth Bluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時) スピーカー (13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W 消費電力(W) 7.5 付属品 譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイクオリティな音と表現力の豊かさという、楽器としての実力。さらに、ステージ演奏、配信など多様化し続けている演奏スタイルにぴったりの充実の機能を搭載している1台です。
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数 61 付属品 譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg) 約7 電源(V) DC24 消費電力(W) 15 機能 AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源 AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 94.8×38.4×11.6 入力端子 オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー (サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子 (USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子 標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様 最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品 ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg) 3.3(電池含まず) ホワイト 出力(W) アンプ:2+2 消費電力(W) 5.5 電源 2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 930×256×73 機能 自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー (13cm×6cm)×2 鍵盤数 ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ
光った鍵盤をなぞるだけで簡単に楽しく曲が弾ける!!。色/ブラック。光った鍵盤を追いかけて10本の指を動かすだけでピアノが弾けるだけでなく頭の体操にもつながります。指を動かして楽しく脳トレ!。分かりやすい日本語表示。和音対応(3鍵盤まで)。61鍵盤。リズム200種類。音色200種類 ビアノの他、ギター、トランペット、フルートなど様々な種類の音を奏でることができます。全60曲収録 ♪エリーゼのために ♪ゆかいな牧場 ♪おおスザンナ などおなじみの曲でやさしく始められます。初めての方でも安心!光のガイド機能付き。光ったところを押すだけ!。演奏を本体に録音できます。便利な楽譜スタンド付き。弾きながら歌えるマイク付き。3ヵ月間保証書付き
セット内容 本体、マイク、楽譜スタンド、USBケーブル、取扱説明書 材質 PS 質量(kg) (約)1.1 電源 USB給電式または単3乾電池4本使用(別売) 機能 ガイドあり/テンポ調整可能/デモ曲60曲/リズム200ビート/和音3鍵盤まで対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)76×20×5.7 音色 200種類 入力電圧 5V1A 鍵盤数 61鍵盤
1台
7,998 税込8,798
12日以内出荷

KORG(コルグ)Liano
7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子 PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子 電源 ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1282×457×781(スタンド含む) スピーカー 8cm×2 鍵盤数 LS鍵盤:88鍵(A0~C8) 質量(kg) 8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず ピッチ トランスポーズ、ピッチ 消費電力(W) 5 コントロール 電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ 電池寿命 約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します 出力 アンプ:8W×2 タイプ ステレオPCM音源 BK(ブラック) 音色 8音色 種類 音律:平均律 仕様 タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様 最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品 ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg) 3.3(電池含まず) レッド 出力(W) アンプ:2+2 消費電力(W) 5.5 電源 2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 930×256×73 機能 自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー (13cm×6cm)×2 鍵盤数 ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

市販のイヤホン接続で周りを気にせず使用可能。ボリューム調整機能付き。乾電池でも使用可能(別売り)。弾けなくても楽しめるデモ曲機能搭載。スピーカー内蔵。
用途練習、音楽、演奏、トレーニング、キッズ、子供に。ロールアップピアノ、ピアノ、楽器、電子ピアノ、おもちゃ、キーボード、電子キーボードとして。 鍵盤数 49 セット内容 ロールアップピアノ49鍵盤本体×1 USB充電コード×1 ブラック 質量(g) 650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (鍵盤)720×125×9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×150×15 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 鍵盤数 32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×446×208 質量(kg) 1 スピーカー 8cm×2 電源 2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 機能 レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音。チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ 出力(W) アンプ:0.5+0.5 消費電力(W) 3.2 入出力端子 ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) 仕様 音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

お手軽にピアノが楽しめるハンドピアノ。これからピアノを始めたい方にお薦めの録音・学習機能付き。録音機能(最大60音)。内蔵したパワーアンプとディアルスピーカーによりリアルで迫力のサウンド。リアルなピアノ音を含む128音色、また練習用のデモ演奏曲、リズムセッションも搭載。リアルなタッチを実現した立体的鍵盤。充電式なのでどこでもコードレス演奏可能。クルクル巻けて持ち運びも便利。サスティン機能(ペダル付属)で本格的ピアノ演奏が楽しめる。キーボードのタッチセンサーの感度アップ。新規格スピーカー採用により音質もさらにアップ。
用途持ち運び用、練習用として。ピアノ/電子ピアノ/ロール/ハンドロール/ロールピアノ/ロールアップピアノ/電子ロールピアノ/キーボード/電子キーボード/薄型キーボード/鍵盤/音楽/楽器/演奏/練習/初心者/トレーニング/折りたたみ/持ち運び/誕生日/入学/贈り物/プレゼント/おもちゃ/子供/子ども/キッズ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろいろな遊び方ができる多機能キーボード!黒鍵+白鍵 全32音!キーボードで演奏!デモ曲全32種類収録!どの鍵盤を押してもメロディが流れるオートメロディ機能付!単3電池2本付
セット内容 本体×1 材質 PS 寸法(mm) 300×95×27 形態 包装:化粧箱
1個
682 税込750
当日出荷

対応機種 KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ。(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)