- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ピアノスイッチのおすすめ人気ランキング
ピアノスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新129件の「ピアノスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイフ スイッチ」、「ピンヘッダ」、「DIPスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
DC5V 10mA
端子形状
フロー実装
動作力
7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
保存温度範囲(℃)
-30~+85
電気的耐久性
1000回
絶縁耐圧
AC300V 1分間
操作部形状
ピアノタイプ
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 8。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ピアノ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)
-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧
端子間:AC500V 1min
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
操作力(N)
0.29~4.9
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性
2000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)
-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧
端子間:AC300V 1min
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気定格
DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)
0.98~7.9
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性
1000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)
490以上
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
DC5V 10mA
動作力
7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
保存温度範囲(℃)
-30~+85
電気的耐久性
1000回
絶縁耐圧
AC300V 1分間
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 4。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ピアノ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 8。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ピアノ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ ピアノタイプ CHPシリーズ(ハーフピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 6。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = ピアノ。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気定格
DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)
0.29~9.8
電気的耐久性
1000回以上
耐電圧(V/min)
端子間 AC500
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅 1.5mm
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 6PST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 6。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。コンタクト材質 = 銅合金。ポジション数 = 7。装着タイプ = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。
ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 8PST。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc。コンタクト材質 = 銅合金、金めっき。ポジション数 = 8。装着タイプ = PCB。アクチュエータタイプ = スライド。パッケージスタイル = DIP。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃。絶縁耐力 = 500V ac。。ディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
種別
NSS-1 1個
形状
シングル
寸法(mm)
約58×22×7
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形