ピアノ丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
191件の「ピアノ丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長蝶番」、「ピアノ蝶番 真鍮」、「長蝶番 黒」などの商品も取り扱っております。
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類 長丁番 寸法S(mm) 3.5 板厚(mm) 1.2 寸法d(Φmm) 3 仕上 ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上 ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm) 30 厚さ(mm) 0.5 種類 長蝶番 穴径(Φmm) 3 使用ビス径(mm) 2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 研磨仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

カットして使用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 光沢研磨 羽根厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類 長丁番 板厚(mm) 1.2 仕上 研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 ステンレス(SUS430) 厚さ(mm) 1.3 幅(mm) 30 種類 長蝶番
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 材質 鋼(SPCC) 種類 長蝶番 仕上 光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体) 黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質 黄銅 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) 黄銅(真鍮) 仕上 クロムめっき 羽根厚さ(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋長蝶番
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理 - RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) -
1個
699 税込769
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様 穴ナシ 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)。亜鉛メッキ・ユニクロ処理。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 素地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様 穴ナシ 材質/仕上 ステンレス板(SUS304)。鏡面バフ研磨仕上げ。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm) 25 厚さ(mm) 0.8 穴径(Φmm) 4
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)