- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- ピタガンのおすすめ人気ランキング
ピタガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新73件の「ピタガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール接着剤」、「ピタガン用スティック」、「プラスチック接着 グルーガン」などの商品も取り扱っております。
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色
クリア
適合機種
ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプ
AC電源式
適合
スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容
スティック3本
温度(℃)
(ノズル)160
使用電圧(V)
AC100
粘着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
グルーガン用の交換スティックです。
材質
EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
溶解温度(℃)
85±2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色
クリア
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種
GM-150
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
直径(Φmm)
11
外径(Φmm)
11
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
材質
EVA系
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×150
主な用途
木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
粘度(mPa・s)
5800(5800cps)
危険物の類別
非危険物
オープンタイム(秒)
約40
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)
7×100
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
色
クリア
外径(Φmm)
11
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途
木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別
非危険物
直径×長さ(mm)
7.5×100
主なワーク
パーツ
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品
スティック2本・スタンド
適合
スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10~25
温度(℃)
(ノズル)160
本体寸法(mm)
170×160×32
発熱体
PTCヒーター
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
接着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など
成分
エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)。脂肪族系石油樹脂(46%)。酸化防止剤(1%)
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×200
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)
150
径(Φmm)
7
本体質量(g)
60
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(10本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適合機種
PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色
クリア
軟化点(℃)
83
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
仕様
RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×200
主成分
EVA樹脂
収納本数(本)
51
主な用途
アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
オープンタイム(秒)
約30
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状