- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ピタスムのおすすめ人気ランキング
ピタスムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「ピタスム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補正テープ」、「反射テープ 白」、「修正テープ プラス ホワイパー」などの商品も取り扱っております。
紙面にテープがピタッと密着する修正テープ
ラバー素材を使用した新開発の「弾性ヘッド」と首振り機構によって、テープが紙にしっかりと密着します。ヘッドの強度と弾性のバランスによって、しっかりとテープが紙に密着し、なめらかにテープが引けるので、修正時はもちろんその上からの筆記時にもテープにシワがよりにくくなっています。
商品タイプ
本体(使い切り)
テープ長さ(m)
10
寸法(mm)
70×32×15
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 112 011
紙面にテープがピタッと密着する修正テープ
ラバー素材を使用した新開発の「弾性ヘッド」と首振り機構によって、テープが紙にしっかりと密着します。ヘッドの強度と弾性のバランスによって、しっかりとテープが紙に密着し、なめらかにテープが引けるので、修正時はもちろんその上からの筆記時にもテープにシワがよりにくくなっています。
商品タイプ
本体(使い切り)
テープ長さ(m)
10
寸法(mm)
70×32×15
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19112011
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。
エコマーク商品
材質(本体)
再生プラスチック使用率86%
質量(g)
26/個
タイプ
使い切りタイプ
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×28×146
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
エコマーク認定番号
16 112 011
使える3タイプのテープ幅を揃えた、ベーシックな修正テープです。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。 【交換方法】
寸法(mm)
78×32×14
色
ホワイト
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
10
商品タイプ
交換用カートリッジ
エコマーク認定番号
17 112 203
使える3タイプのテープ幅を揃えた、ベーシックな修正テープです。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。 【交換方法】
テープ長さ(m)
10
寸法(mm)
82(キャップ時85)×40×18
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
エコマーク認定番号
17 112 202
使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
12
材質
先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプ
ヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)
縦50×横100×厚さ16
商品タイプ
本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様
セパレーター剥離力:1.72N/50mm
厚さ(mm)
0.91
質量(g)
520
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
(ステンレス板)14.58
アズワン品番
64-7956-29
1巻
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質
エンビシートテープ
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
490
伸び(%)
180
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
36
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」
「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」
長さ(m)
12
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
19×50×88
仕様
エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体(つめ替えタイプ)
エコマーク認定番号
16 112 003
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体(詰め替え)
エコマーク認定番号
16 112 003
薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。
三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。
高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに
ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに
色
白
材質
アクリル系粘着性剤
キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。
テープ長さ(m)
6
寸法(mm)
110×27×16
種類
修正テープ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換式)
エコマーク認定番号
17 112 162
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷