ピッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
80,561件の「ピッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶コーキング」、「phs」、「ピッチゲージ」などの商品も取り扱っております。
ニューピッチクリーナー SOFT99ランキング1位
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
689税込758
当日出荷

ピッチゲージ シンワ測定ランキング2位
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウランキング3位
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)ランキング4位
ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンスタンド
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
1本
9,698税込10,668
6日以内出荷

異径連結ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング5位
BRIDGESTONE(ブリヂストン)異径連結ソケット
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット材質ポリブテン
1個
459税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5355アズワン品番65-8047-86
1個
94,980税込104,478
7日以内出荷

仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5354アズワン品番65-8043-56
1個
199,800税込219,780
7日以内出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)連結ソケット
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状ソケット材質ポリブテン
1個
439税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。 操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。 ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別クリップチューナー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48使用電池CR2032(3V)×1モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
1個
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
86税込95
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


三菱電機製MR-J2HBUS5M相当品
仕様●製品全長:5m●コネクタ形状:機器側ハーフピッチ20P⇔機器側ハーフピッチ20Pアズワン品番67-4805-45
1本
17,980税込19,778
6日以内出荷

1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
1箱(3枚)ほか
16,980税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PRO
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
1本(300mL)
2,998税込3,298
6日以内出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398税込2,638
翌日出荷