ピッチングパンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「ピッチングパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 穴あけ」、「制御盤 取付穴 加工 工具」、「ピッチング」などの商品も取り扱っております。
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。 トラスコ品番 355-8321
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
158,000 税込173,800
翌日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様 【出力荷重】73kN トラスコ品番 858-6265 セット内容 F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63) 質量(kg) 2.6 穴あけ能力(mm) 115.5×3.2t 最大板厚(mm) 3.2 最大穴あけ能力(mm) CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg) 10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス (SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

西田製作所横切り刃物
ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物 材質 鉄鋼 幅(mm) 56 高さ(mm) 110
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf]) 44.1[4500] 付属品 収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 310 仕様 小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番 124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

仕様 軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg) 2.4 出力荷重(kN) 50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 3500rpm(スリースピード(mm)) 全長(mm) 190 質量(kg) 0.92 能力 鉄板2mm・ステンレス1.5mm 切断幅(mm) 4..5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番 859-0827 セット内容 本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース 質量(kg) 2.6 2018年トラスコ掲載ページ 5 0408
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 トラスコ品番 149-3375 セット内容 パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース 質量(kg) 5.9 外径(Φmm) 板厚最大3.2(SS400相当) 最大板厚(mm) 3.2 穴あけ能力(mm) 軟鋼板 3.2(最大)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷