ピュアグロス撥水シャンプーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ピュアグロス撥水シャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車機用撥水コート剤」、「超撥水 シャンプー」、「ハイトレール」などの商品も取り扱っております。
洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率 10倍希釈 主成分 シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番 441-4187 内容量(L) 18 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプ パックインボックス 液色 無色 危険物の類別 非危険物 対応洗車機メーカー ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番 ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品 コック 成分 アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 20倍 液性 中性(ノーコンパウンド) 性質 撥水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L) 4 性質 撥水、ノーコンパウンド 仕様 30倍希釈 付属品 ノズル トラスコ品番 497-2422 材質 シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg) 4.3 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率 24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈 本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 適合塗装色 全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品 コック トラスコ品番 497-2431 寸法(mm) W295×D288×H286 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 30倍 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番 497-2449 タイプ 原液で使用 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 中性、ノーコンパウンド 性質 ワックスイン 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー 対応ボディー色 全色 タイプ 濃縮(20倍迄希釈可能) 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物
1個(4L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分 水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法 1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ 濃縮タイプ 液色 内容量(L) 2 希釈倍率 20~25倍 pH値 7 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

危険物の類別 非危険物
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様 管理NO.AD15 荷姿 18L/BIB アズワン品番 64-7052-42 危険物の類別 非危険物
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L) 18 液性 中性 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率 10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L) 2 液性 弱アルカリ性 対応ボディー色 オールカラー 成分 陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法 通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率 20倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷