- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- ピラニー真空計のおすすめ人気ランキング
ピラニー真空計のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ピラニー真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計 デジタル」、「真空計」、「真空センサー」などの商品も取り扱っております。
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容
測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100~240
出力
【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)
0.4~2700
電源(VA)
10
圧力測定範囲(Pa)
0.4~2700
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径
1/4フレアメス
付属品
専用ケース、電池006P×1
測定範囲
1-20000
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9(006P)電池
精度
(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー
熱電対式圧力センサー
機能
オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)
15
反応速度(秒)
(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
165×85×38
ケーブル長(cm)
最大150(巻きコード)
表示切替
(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品
電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)
メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
100×130×100
出力
DC0~10mV 非線形
表示
アナログ
電源電圧(V)
AC100~240
使用湿度範囲
15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)
0.4~2700
設定圧力単位
Pa
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様
測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201
質量(kg)
1.4
電源電圧
AC100~240V/10VA
表示
アナログ
型番
GP-1G(ケース付き)/WP-16
測定範囲(Pa)
0.4~2700
アズワン品番
2-081-04
1式
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
電圧(V)
AC100~240
出力
測定値出力:DC0-10V/リニア出力
電源(VA)
10
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
繰り返し性:±2%
材質
測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
Φ46×81
電源電圧
DC5V±5%、350mA(MAX)
精度
±10%/±20%
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
保護等級
IP30
使用湿度範囲
15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢
制限無し
保管温度範囲(℃)
-20~65(但し結露なきこと)
I/Oコネクタ
USB microB
圧力測定範囲(Pa)
5×10-2~1×10+5
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
真空計のセンサーを取り付けられます。
センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。
GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1 ライトリングによる圧力表示
新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。
2 コンパクトサイズ
APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。
3 長くなったフィラメント
独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も
向上しました。
4 内蔵フィルター
内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。
5 幅広い電源に対応
15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。
6 取り付けが簡単
お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。
7 デジタル/アナログ
Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。
8 セットポイントリレー
Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器
真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。
半導体
使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。
医薬
医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。
仕様
セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換
材質
真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26
寸法(mm)
63×37×37 (対辺寸法)
質量(g)
130
フランジ
NW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ
規格
CE、UKCA
出力
シリアル:RS232またはRS485
ケーブル長(m)
100
温度(℃)
最高ベークアウト(電子機器非接触):150
寸法A(mm)
37
精度
大気圧~100hPa ±50%。100hPa~1×103hPa ±15%。1×103hPa~5×10-4hPa ±50%
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
11
範囲
1.8~9.2V
アナログ出力
0~10
再現性(%)
100~1×103hPaの間で読み値の2
保護等級
40
インターフェース
ワンプッシュ式
測定範囲(hPa)
大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)
保護機能
内蔵フィルター
コネクタ
電気:RJ45/9ピンD-sub
保管温度(℃)
-30~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
APG200データシート(0.82MB)
インジケータ
ステータス:360°高輝度LEDリング
動作温度範囲(℃)
5~60°
供給電圧(V)
直流15~48
相対湿度(%RH)
31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少
対応ソフトウェア
Labviewドライバー
接点定格
直流48V (最大) 500mA
コントローラ
互換性:TIC/ADC/TAG
1個
¥89,980
税込¥98,978
92日以内出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様
自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品
予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×80×25
センサー
ピラニー式
測定範囲(Pa)
101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。 最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。
寸法(mm)
60×120×61
測定範囲
1.2×105~5×10-2Pa
質量(g)
230
出力
PC:USBミニBコネクタ
電源
充電式9Vバッテリー(付属)又はACアダプタ(別売)
測定方式
ピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)及び熱伝導ピラニ方式
測定精度
フルスケールの±0.3%(1.2×105~103Pa時)
接続
NW16
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様
レコーダ出力:0-1V
種類
真空計
電源
AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)
0.1~101.3
分解能
0.1kPa
測定範囲(Pa)
-
センサー型式
半導体圧力センサ
通信出力
USB-2.0(MicroUSB-B)
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質
ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
付属品
センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)
寸法(mm)
96×120×96
種類
真空計
出力
制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ
使用環境
5~40℃、90%以下(結露なきこと)
圧力レンジ(Pa)
1.0×10-2~1.0×104