- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ピラー 工具のおすすめ人気ランキング
ピラー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新167件の「ピラー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め治具」、「ホース折れ防止」、「ピラー」などの商品も取り扱っております。
形状
アタッチメント
使用治具
JT-SA-KA
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
形状
メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンナット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
形状
チューブクランプ
使用治具
JT-C3
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)
3~25
形状
チューブカッター
適合チューブ外径(inch)
1/8~1
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
スリーブ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオン
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
仕様
適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)
型式
JH-H、P-SH-H、P-FH
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
キャップスリーブ
材質(本体)
PTFE
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
キャップ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオン
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
形状
メイルエルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200