ピルクラッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
75件の「ピルクラッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠剤クラッシャー」、「ピルカッター」、「クラッシャー」などの商品も取り扱っております。
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質 ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm) Φ55×H44 アズワン品番 8-7224-01 松吉医科器械コード 24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質 本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×64 松吉医科器械コード 24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 210 容量(mL) 60 アズワン品番 8-1807-01 松吉医科器械コード 23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質 キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g) 約60 ケース入数 6 寸法(cm) 約5.3×6 耐熱温度(℃) 120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質 ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×90×30 松吉医科器械コード 24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質 ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 アズワン品番 0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ 乳棒・乳鉢セット 付属品 乳棒 化学組成 SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質 ステンレス 質量(g) 780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×96×120 松吉医科器械コード 24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×34×33 材質 ABS、ポリプロピレン 付属品 ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm) 14 材質(刃) ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部) PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番 0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm) 98×183 材質 本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m]) 21000 容量(mL) 100(粉砕容量/50) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 質量(g) 710 付属品 クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番 5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

仕様 専用袋(1000枚入) 材質 LDPE(低密度ポリエチレン) サイズ 50×110×0.7mm アズワン品番 8-2702-11
1個
5,710 税込6,281
翌々日出荷

錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質 本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420) 寸法(mm) 83×44×23 質量(g) 約25 アズワン品番 7-8462-01 適合寸法(mm) 錠剤:約5~15
1個
759 税込835
当日出荷

お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質 ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×50×55 アズワン品番 8-8022-01 松吉医科器械コード 22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

刃部とハンドル部の取り外しができますので、刃部・ハンドル部の根元まで洗浄がしやすく衛生的にご使用頂けます。 錠剤がカットしやすく崩れにくい刃部構造になっています。
仕様 タブレットカッター 材質 刃部/ステンレス、ハンドル/エラストマー(ゴム樹脂) 全長(mm) 155 質量(g) 60.5 アズワン品番 8-5216-01
1個
2,327 税込2,560
当日出荷

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質 樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm) 約63×40×60 質量(g) 約38 適合サイズ(mm) 錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
5日以内出荷