- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ピン ブレッドボードのおすすめ人気ランキング
ピン ブレッドボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「ピン ブレッドボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1ピンコネクタ」、「ピン端子 メス」、「ブレッドボード」などの商品も取り扱っております。
寸法H(mm)
2.5
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
許容電流(A)
3A(MAX)
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)
AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
1S(ソケット)-1P(プラグ)
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-20~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
22~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数
1
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
2.65
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.5
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
寸法H(mm)
2.5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類
その他
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)
リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類
その他
定格
1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)
1.6
リード線長さ(mm)
200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)
黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)
(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類
1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)
300
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応