- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ピンエンドタイプのおすすめ人気ランキング
ピンエンドタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新238件の「ピンエンドタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 電動 糸鋸」、「糸鋸刃 ピンエンドタイプ」、「リョービ tf-50」などの商品も取り扱っております。
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)
133
距離
127mm(ピン間)
適合機種
SS-301・SS-400SCA他
用途木工用(ピンエンドタイプ)
切断対象
木工
適合機種
MSJ401用
切断対象
木工
適合機種
TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象
木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体
スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)
切断対象
木材、金属、プラスチック、タイルなど
適合機種
TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)
150
刃長(mm)
80
山数
52
1セット(12本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。
幅(mm)
2.8
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
約133
タイプ
ピンエンドタイプ
山数
59
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。
SUPERQ 5つのS
SUPER 高品質
SUPER 精 密
SUPER 弾力性
SUPER 切れ味
SUPER 合金性能
用途金属専用
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)
90
電源コード(m)
2
ストローク幅(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×410
傾斜角度(°)
(テーブル)45
フトコロ(mm)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500/1600
本体質量(kg)
約11
消費電流(A)
1
最大切断厚さ(mm)
50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
0.25
全長(mm)
約133
タイプ
ピンエンドタイプ
山数
78
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
適合機種
卓上糸のこ盤(FCW40SA)
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)
130
幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.26
刃長(mm)
75
仕様
(アサリ)なし
材質
SK1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に!
■糸鋸刃の選定方法
返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。
アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。
刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い
■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等
中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等
硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等
(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)
■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。
■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工)
刃幅(mm)
1.85
刃厚(mm)
0.55
1パック(5本)
¥359
税込¥395
当日出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)
130
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
¥899
税込¥989
当日出荷