- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセットグリップのおすすめ人気ランキング
ピンセットグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「ピンセットグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め付きピンセット」、「ピンセット カバー」、「キムワイプ」などの商品も取り扱っております。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質
ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)
10
エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。
全長(mm)
150(キャップ含)
幅(mm)
15
適合
(ピン全長)130mm程度
トラスコ品番
302-6353
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
全長(mm)
120
先端形状
先細型
タイプ
強力型
材質
ステンレスSUS410
幅(mm)
10
サイズ
強力型120mm
質量(g)
20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。
のりがつかないフッ素加工処理。
全長(mm)
115
材質
ステンレスSUS410
質量(g)
21
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
先端形状
先丸型
材質
ステンレスSUS410
幅(mm)
10
全長(mm)
120
サイズ
先丸型120mm
タイプ
先丸型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
のりがつかないフッ素加工処理です。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細いパーツの組立てや精密作業。
全長(mm)
115
幅(mm)
10
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
先端形状
極細鋭型
材質
ステンレスSUS410
幅(mm)
10
全長(mm)
115
サイズ
極細鋭型115mm
質量(g)
19
タイプ
極細鋭型
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)
15
仕様
(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質
エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
先端
先丸型
全長(mm)
120
トラスコ品番
115-8439
材質
ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)
10
質量(g)
20
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質
ステンレス
全長A(mm)
125
寸法B(mm)
9.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚肉でしなりを抑えたタイプ。
熱処理を施した高耐久型。
保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様
ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
材質
グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)
質量(g)
32
アズワン品番
64-5107-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質
ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
全長(mm)
125
色
黒+グレー(チップ)
質量(g)
17
硬度
80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)
Z:6(幅広R型)
アズワン品番
64-8896-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)
200
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS430
耐熱温度(℃)
200
材質(チップ)
ESD
表面抵抗値(Ω)
105