ピンヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
589件の「ピンヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸抜け止め」、「スプリングヒンジ」、「ロットピン」などの商品も取り扱っております。
シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質 S 部品名称 ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪 表面処理 3価クロメート
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質 (本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類 ピボットヒンジ 仕上 (軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジピン8×60
質量(g) 25 材質(キャップ) ポリアミド 材質(ピン) スチール 材質(ブッシュ) ポリアミド 材質(ワッシャー) ステンレス 表面処理(ピン) 亜鉛三価クロメート
1個
519 税込571
3日以内出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 245-91型
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体) 鋼/素地 材質 種類 ピボットヒンジ 材質(軸) 鋼/光沢クロメート処理 材質(バネ部) ステンレス鋼 仕上 素地 本体長さ(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24 税込26
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅/素地 仕上 素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別 建築 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質 ステンレス鋼 質量(g) 38 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 本体長さ(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 2
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等 材質 電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 種別 設備・機械 質量(g) 28
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 31 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体) 鋼/素地 材質 質量(g) 71 種類 ピボットヒンジ 材質(軸) 鋼/有色クロメート処理 仕上 素地 本体長さ(mm) 53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g) 9 材質(ピン) 亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体) ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ストップ付軸吊蝶番
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)