- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ピーク スタンド マイクロスコープのおすすめ人気ランキング
ピーク スタンド マイクロスコープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「ピーク スタンド マイクロスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドマイクロスコープ」、「ルーペ 印刷」、「ポータブル 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41.5×122
種別
スコープ
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品
専用キャリングケース
総合倍率
100倍
照明装置
精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)
接眼レンズ
広視野WF10×
対物レンズ
M10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
約25(電池含む)
電源
ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)
(拡大率)約60~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/32×22×84
連続点灯時間
約4時間
点灯方式
LEDライト
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類
スケールルーペ
最小目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
ガラス
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)
10
質量(g)
約105
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×53
レンズ径(Φmm)
30
板直径(Φmm)
(スケール)35
レンズ
ガラス
使用電池
SR936SW×4個(別売)
ライト種類
LED
灯数
8灯
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率
70、80、90、100
トラスコ品番
812-7703
セット内容
専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)
137~180
質量(g)
160
最小径(Φmm)
23.3
最大径(Φmm)
30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品
リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源
リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)
光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサー
CMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェース
USB
ディスプレイ
3インチTFT液晶
解像度
【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディア
microSDHCカード
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間
最長3時間(LED消灯時)
画素数
500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷