ピーコン回しのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
85件の「ピーコン回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pコン回し」、「pコン外し」、「ピーコンビット」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm) 12 軸径(Φmm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番 371-1412 全長(mm) 72 質量(g) 50 寸法L(mm) 8 先端サイズ 12 寸法D(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
829 税込912
当日出荷

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番 810-6879 全長(mm) 105 質量(g) 80 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷


1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm) 150 質量(g) 230
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm) 150 質量(g) 230 ねじ径 W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm) 17(6)×21(10) 全長(mm) 180 トラスコ品番 369-1977 厚さ(mm) 8 質量(g) 190 商品構成 単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm) 400 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g) 468 表面処理 三価クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
呼び寸法(mm) 17(6)×21(10) 全長(mm) 210 質量(g) 190 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。 材質 一般構造用鋼(SS400) 全長(mm) 170
1丁
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)