- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ピーコン型枠のおすすめ人気ランキング
ピーコン型枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「ピーコン型枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコン サイズ」、「pコン 寸法」、「ピーコンフック」などの商品も取り扱っております。
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
用途両面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面落ち
ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。
ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに
呼び寸法S(mm)
25
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
68.5
寸法D(mm)
38
寸法l(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4579
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
225
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷