- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ピーリングのおすすめ人気ランキング
ピーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新731件の「ピーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス 窓枠」、「ピーリングジェル」、「ピーリング 丸棒」などの商品も取り扱っております。
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0234
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×56×50
コード長さ(m)
2
コレット径(Φmm)
(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。
トラスコ品番
391-9277
質量(g)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
34×85×1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
内側から隙間なくキレイに黒ずんだ毛穴はもうさよなら!悩める毛穴をやさしくケア。毛穴に溜まった皮脂、角質、黒ずみをやさしく溶かして綺麗に簡単に除去します。
用途コットンをしっかりと湿らせ、Tゾーンや皮脂の気になる部分にコットンを置き、15~20分程時間をおきます。コットンをはがし、ぬるま湯で綺麗に洗い流します。週に1回を目安にご使用ください。皮脂が特に気になる場合は週に2回ほどご使用ください。
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])
2800~11000
切込深さ(mm)
20
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.3
仕様
UL規格品
質量(kg)
1.6
振幅(mm)
5
ノコ刃周速(m/min)
132
トラスコ品番
307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ヒアルロン酸とビタミンを配合したピーリングジェル。ビタミンCが角質にアプローチし、使用後は透き通るような、なめらかな明るい肌に。古い角質を除去し、スキンケア成分がぐんぐん浸透する柔らかい素肌へと導きます。
洗顔後、濡れた状態で適量とり、目元や口元を除く顔全体にムラなく塗布し、指で優しくマッサージした後、ぬるま湯で綺麗に洗い流します。
1個(120g)
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)
2430×606×3.8
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
心間距離(mm)
250
ベット上振り(mm)
150
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×270×210
加工径範囲(Φmm)
チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)
74
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)
75
刃物台(mm)
8×8 角用
質量(kg)
23
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
濃密炭酸泡パックでメラニンオフ!
パッと明るくクリアなお肌に。
洗顔・ソフトピーリングもできる炭酸ホワイトパック
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
はがしたり、洗ったりする必要がない敏感肌のためのやさしいピーリング。
水分を含んだリンゴエキスとAHA成分が過度な刺激の心配なく角質と老廃物を優しく取り除き、滑らかでしっとりした肌へ導きます。
仕様
AHA1.0%配合
タイプ
スペシャルケア古い角質(週3~4回使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(30mL)
¥2,400
税込¥2,640
5日以内出荷
首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。
使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。
日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
ジェルに含まれる角質除去ポリマーが古い角質をからめとってポロポロ落とします。毛穴周りの汚れや余分な皮脂も除去して、透き通るようなつるつる美肌に!AHA(フルーツ酸)不使用・合成香料不使用・無着色
商品タイプ
本体
性別
女性用
洗顔タイプ
チューブ
シリーズ
マジカル
1個(60g)
¥879
税込¥967
翌日出荷
表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。
耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。
コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。
コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。
セット内容
1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材
材質
表面AAS、ベースABS
長さ(mm)
1300
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
27
色
白
奥行(mm)
(見込み)200
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。
この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです
ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。
キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
成分
水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、オリーブ油、ラウリン酸PEG-12、べへネス-20、イソプロパノール、アボカド油、メドウフォーム-デルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトールナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、赤2、香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1000g)
¥9,400
税込¥10,340
5日以内出荷
スタンドの高低順入換可。
400mmピッチで効率よく収容。オールアンカー付き。
材質
(前・後土台)SUS304BA仕上、(スタンド)SUS304ピーリング
ピッチ(mm)
400
収納サイズ
(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg