設定情報
販売価格(税別)¥2,347~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
大同特殊鋼

【オーダー】SUS304 ピーリング丸棒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】SUS304 ピーリング丸棒 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。

注文コード51013928 外径公差(mm)
15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-0
25Φを超え80Φ以下 :+0.25/-0
80Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0
125Φを超え150Φ以下:+1/-0
150Φを超え400Φ以下:+2/-0
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4303 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより梱包荷姿や輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
※ピーリング丸棒の為、外径は製品表記より若干太めとなっております。そのままベアリングシャフト等には使えませんのでご注意ください。
※切削加工を前提とした素材商品となりますので、外径、長さ、切断面角度などそのままご利用頂く用途には適さない場合がありますので予めご留意ください。
※商品名がピーリング丸棒となっておりますが、外径160Φ以上の径が大きいものはラフターンもしくはターニング仕上げ(荒削品)でのご提供となりますので予めご了承ください。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする