- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ファイアライトのおすすめ人気ランキング
ファイアライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新86件の「ファイアライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオセラム」、「机上ガラス」、「耐熱ガラス」などの商品も取り扱っております。
材質
結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)
5
色
透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)
常用/750、最高/800
密度
2.2
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
1100
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
5.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)
3
色
透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)
常用/750、最高/800
密度
2.2
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
ソーダ石灰ガラス
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
ソーダ石灰ガラス
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)
1±0.2
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
合成石英ガラス
厚さ(mm)
1.0
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99%以上
材質
ホウケイ酸
厚さ(mm)
15
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/450、最高/500
密度
2.2
軟化点(℃)
820
優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです。
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
厚さ(mm)
3
色
透明
耐熱温度(℃)
常用:900、最高:1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用
厚さ(mm)
1
材質
石英ガラス
色
透明
耐熱温度(℃)
約1000