- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ファイバーセンサーブラケットのおすすめ人気ランキング
ファイバーセンサーブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ファイバーセンサーブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーブラケット」、「オムロン ファイバーセンサー」、「12mmパイプジョイント」などの商品も取り扱っております。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本
材質
アルミ
質量(g)
5
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
9
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
3
寸法X(mm)
3.5
寸法W(mm)
1
寸法Y(mm)
4
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
タイプ
L旋回タイプ
取付穴径ΦD(mm)
4.1(M4用)
取付ピッチ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
Lタイプ
取付穴径ΦD(mm)
3.1(M3用)
取付ピッチ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
Lスライドタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
質量(g)
4
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
3
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合センサ
M3
寸法D(Φmm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
Lタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
コード取付穴(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
鉄(SPCC)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状
ブラケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用真空圧力(kPa)
-100
材質
SPHC
RoHS指令(10物質対応)
対応
光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
10
適合センサ
M3、M4、M6
RoHS指令(10物質対応)
対応