- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ファイバーライトのおすすめ人気ランキング
ファイバーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新264件の「ファイバーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバー照明」、「工作用光ファイバー」、「LEDホールライト」などの商品も取り扱っております。
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
狙った場所を的確に照らすスポット照明
エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易
ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見
ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能
安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明
コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査
バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。
明るさ(Lm)
100
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)
70×100×35
電源
AV100V・50/60Hz
光源
LED光源 調光式
照度(Lx)
約75000(片側 先端から50mm)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品
電源アダプター
長さ(mm)
(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)
35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
寸法(mm)
68×178×87(光源装置)
電源
AC100~240V・50/60Hz
照明装置
高輝度白色LED、調光式
照度(Lx)
約580000
ライト種類
2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
1個
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源
可視光
発光色
緑
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)
90×100×37mm 425g
質量(g)
425
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)
400(ダブルアーム)
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
6500
照度(Lx)
35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
全長(mm)
450
差込穴径(mm)
Φ16
明るさ(Lm)
100
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-22
型式
FG6S-1000F
タイプ
1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷