- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ファイバー照明のおすすめ人気ランキング
ファイバー照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「ファイバー照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明用光ファイバー」、「光ファイバー」、「人工太陽照明灯」などの商品も取り扱っております。
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源
可視光
発光色
緑
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-22
型式
FG6S-1000F
タイプ
1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)
110×60×590
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
最大2.5
電源
AV100V・50/60Hz
光源
高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)
約45000(片側)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)
20
発光色
白
長さ(mm)
194.3
幅(mm)
68
高さ(mm)
94
入力電圧(V)
DC24
コントロール機能
(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯
照度(Lux)
約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)
調光方式
直流点灯方式
1個
¥87,980
税込¥96,778
13日以内出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)
90×100×37mm 425g
質量(g)
425
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)
400(ダブルアーム)
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
6500
照度(Lx)
35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品
電源アダプター
長さ(mm)
(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)
35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)
約630×48.5×15
電源
単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)
495(シングルアーム)
照明装置
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷