- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ファインドライヤーのおすすめ人気ランキング
ファインドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「ファインドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー ドライ」、「膜式エアードライヤー」、「オートドレントラップ」などの商品も取り扱っております。
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.83
寸法W(mm)
10
寸法V(mm)
6
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
100
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)
5~50
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.2~0.98
出口空気露点(℃)
圧力下10
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
100
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
1.1
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.98
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Rc1/4
空気出入口接続口径
Rc1/2
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)
5~40
制御方式
(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式
強制空冷
最大気圧力(MPa)
(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径
内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式
キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
アズワン品番
1-4526-01
寸法(mm)
210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)
1.4
空気圧力(MPa)
(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)
5~80
出口空気圧力露点(℃)
10以下
定格使用圧力(MPa)
0.7
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)
5~80
周囲温度(℃)
2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)
0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)
10
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
1
エアードライヤー。大気圧露点は-5℃~-15℃。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。電源不要
アズワン品番
62-0955-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))
100
寸法(mm)
Φ41×170
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
圧縮空気
材質
(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM
使用温度(℃)
50℃以下
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。
小スペース設計です。
電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。
圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に
最大使用圧力(MPa)
1.5
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
300
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別
取付金具付き
アズワン品番
62-0955-71
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷