- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ファインフロアーのおすすめ人気ランキング
ファインフロアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新207件の「ファインフロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーフロア」、「建築 足場板」、「厨房用 グレーチング」などの商品も取り扱っております。
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類
みぞぶた
仕様
歩行用
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
14
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類
みぞぶた
材質
ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
高さ(mm)
15
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
15
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
色
青
トラスコ品番
802-0376
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
質量(g)
420
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ
細目
色
ベージユ
トラスコ品番
802-0394
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
質量(g)
70
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)
498
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m2)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
色
青
トラスコ品番
802-0383
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
質量(g)
70
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
色
ブラウン
トラスコ品番
802-0379
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
質量(g)
420
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合
日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)
適合板厚(mm)
1.6~2.0
1箱(20個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質
アルミ
厚さ(mm)
36
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質
ABS
色
アイボリー
質量(g)
1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質
(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)
3
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質
SUS304
長さ(mm)
994
種類
みぞぶた
材質
ステンレス製(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
色
緑
トラスコ品番
802-0377
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
質量(g)
420
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷