ファクトラインのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「ファクトライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファクトライン 200v」、「ファクトライン20」、「天井 コンセント」などの商品も取り扱っております。
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm) 約800~1800 定格 接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm) 800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格 接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格 接地2P15A125V 全長(m) 0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ 仕様 3P20A250V トラスコ品番 818-5382 質量(kg) 0.27 適合規格 (PS)E
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト 全長(mm) 約800~1800 質量(kg) 0.73 適合規格 (PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ 仕様 4P30A300V・E付 適合規格 (PS)E
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 仕様 2P15A125V抜け止め トラスコ品番 818-5434 質量(kg) 0.07 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS C8366
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m) 1 仕様 2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 仕様 2P15A300V・E付 トラスコ品番 818-5433 質量(kg) 0.08 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS C8366
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg) 0.94 定格 3P 200V・E付 ブレーカ BBW-30CM型内蔵
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 質量(kg) 0.08 クリームグレイ 定格 15A300V・E付 適合規格 (PS)E
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)