- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ファストン端子のおすすめ人気ランキング
ファストン端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新823件の「ファストン端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファストン端子 圧着」、「ファストン端子 250」、「差込型接続端子」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
寸法L(mm)
20.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.0
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
仕様
RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)
3.2
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
寸法D(Φmm)
3.4
寸法W(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
1.9
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
4.8
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
特性
難燃
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~1.25sq
材質
PVC
寸法(mm)
23×2
色
透明
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
仕様
シリーズ = FVDDF。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2。コネクタタイプ = Tab。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 青。コンタクト材質 = 銅。JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護
材質
PVC
適合電線
AV(S)0.5~1.25sq
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。
ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。
ワイヤーカット機能付。
ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。
全長(mm)
180
質量(g)
164
パッケージサイズ(mm)
230×80×16
アズワン品番
64-3209-50
適合サイズ(mm2)
0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅・ナイロン
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)
5.6
寸法E(mm)
6.4
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq