- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- ファストン端子 187のおすすめ人気ランキング
ファストン端子 187のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「ファストン端子 187」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファストン端子」、「アース カバー」、「ファストン端子 250」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
20.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.0
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)
5.6
寸法E(mm)
6.4
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
仕様
シリーズ = FASTON .187。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 24AWG。最大ワイヤサイズAWG = 20AWG。タブサイズ = 4.75 x 0.51mm。長さ = 16.6mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥479
税込¥527
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~1.25
材質
黄銅
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質
黄銅、スズメッキ
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブ
SP-026
仕様
0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
寸法L(mm)
22.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
特性
難燃
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護
材質
PVC
適合電線
AV(S)0.5~1.25sq
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
適合電線
AV(S)0.5~2.0sq
適合
DC12V・DC24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG
仕様
シリーズ = Positive Lock .187 Mk II。絶縁 = 非絶縁。ジェンダー = メス。コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル。最小ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 4.75 x 0.51mm。長さ = 21.6mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
仕様
RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)
3.2
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
寸法D(Φmm)
3.4
寸法W(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
1.9
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
4.8
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
特性
難燃
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シリーズ
Faston 187
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG
仕様
シリーズ = FASTIN-FASTON .187。絶縁 = 非絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2。コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル。最小ワイヤサイズAWG = 17AWG。最大ワイヤサイズAWG = 13AWG。タブサイズ = 4.75 x 0.8mm。長さ = 15mm。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷