- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ファスナー スライダーのおすすめ人気ランキング
ファスナー スライダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新921件の「ファスナー スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライダー」、「ファスナー」、「ファスナースライダー サイズ」などの商品も取り扱っております。
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
40
今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!
セット内容
ファスナー5本、リングスライダー5個
材質
ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材
長さ(cm)
40
質量(g)
40
材質(スライダー)
ステンレス鋼版(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
生地性能
帯電防止
名入れ
可
材質(スライダー)
冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすい肩およびソデの部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。ソデ部分ファスナー使用。
用途作業服
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
種別
長袖ジャケット
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー1本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすいヒザおよび股の部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。スソ部分ファスナー使用。
用途作業服
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
種別
カーゴパンツ
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策
色
白
種別
つなぎ
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様
全身化学防護服(密閉服)
材質
生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン
タイプ
使い捨て式
JIS規格
JIS T8115:2010
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色
ホワイト
仕様
使い捨て用
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.18/着
規格
JIS規格
機能
ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
60
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
80