- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ファスナースライダー サイズのおすすめ人気ランキング
ファスナースライダー サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新751件の「ファスナースライダー サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナー スライダー」、「スライダー」、「コイルファスナー」などの商品も取り扱っております。
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
40
ポーチに最適なツートーンカラーがかわいい玉付きファスナーです。ポップでかわいい色使いが特徴的で、ポーチなどの作品にキュートに映えます。持ち手と下留め金具の色が同色です。
寸法(cm)
14
今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!
セット内容
ファスナー5本、リングスライダー5個
材質
ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材
長さ(cm)
40
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)
200
長さ(m)
2.2
長さ(mm)
(ファスナー)2000
適合
取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番
331-3158
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
60
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
80
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番
324-8607
セット内容
2m接着テープ付ファスナー2本。25mmマジックテープ2セット。500mm組みひも2本
幅(mm)
30
質量(g)
80
長さ(m)
2.0
質量(g/本)
40
材質(テープ)
ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)
亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリエステルなどの樹脂を材質としているので、金属ファスナーに比べ柔軟性があります。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
簡単に書類を綴じることができます。
色
アイボリー
仕様
80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質
ポリオレフィン鋼板
全長(mm)
200
脚長さ(mm)
60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
リングにお好みのパーツを付けてお楽しみいただけるファスナーです。大きめのムシで金属部分がより綺麗に見えるようこだわりました。特殊な加工で従来のファスナーよりゴールド・シルバーの輝き&高級感アップ!
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合
防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番
331-3140
長さ(mm)
(ファスナー)2200
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.4
長さ(m)
2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口
トラスコ品番
765-4481
材質
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.3
色
白
質量(g)
230
長さ(m)
1.87
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
材質
R-PP
とじ厚(mm)
15(コピー用紙約150枚)
脚間隔(mm)
80