ファスナー飾り・ファスナー用品のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
102件の「ファスナー飾り・ファスナー用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナーペンチ」、「スナップボタン 工具」、「ファスナー止め金具」などの商品も取り扱っております。
5番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質 ニッケル 寸法(mm) 約2~3(縦・横) 参考/旧型式 5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質 金属 幅(mm) 約7 参考/旧型式 5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
268 税込295
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質 テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質 金属 幅(mm) 約5 参考/旧型式 F2-226D
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

1袋(50組)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50組)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質 テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂 長さ(cm) 40
1袋(5本)
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質 ニッケル 寸法(mm) 約2~3(縦・横) 参考/旧型式 3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

1袋(50個)ほか
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質 スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm) 足:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 最大取付物厚さ(mm) 約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷



簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 材質 ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷