ファン フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
668件の「ファン フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱対策キャビネット」、「換気ファン」、「フード」などの商品も取り扱っております。
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品 取付ねじ 規格 IP44 設置場所 屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 本体:AES 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質 プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

用途適応レジスター: KS-6010P(200×250) シルバーグレー 取付穴径(Φmm) 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様 フィルタ付(ポリエステル製) 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 AES樹脂製 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3/min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質 樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)