ファンクショナルリーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
28件の「ファンクショナルリーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランス測定」、「SUSスライドレール」、「握力測定器」などの商品も取り扱っております。
身体の柔軟性とバランスの評価計測器(測定範囲0~60cm)です。 身長に合わせて高さ設定、指先でレバーを押し体のバランスがくずれるまでを計測します。
材質 木(抗菌塗装済) 質量(kg) 9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 835×925×1600 適応身長(cm) 140~180 アズワン品番 7-1985-01
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

竹井機器工業手のばし測定器
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品 三脚、ツマミ 質量(kg) 0.23 測定範囲 (スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位) 電源 リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)80×77×137 松吉医科器械コード 19-2400-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高田ベッド製作所FR測定器
立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。
仕様 サイズ:幅96cm×長さ35cm×高さ160cm 重量:9kg アズワン品番 65-3371-16
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS430+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様 カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg) 4 幅(cm) 【T型カーソル】40 長さ(cm) 104 全高(cm) 34 アズワン品番 61-9672-30 主材質 木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質 スチール、ポリ化粧版 質量(kg) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×300×620 測定範囲(cm) -20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード 24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×810×110 松吉医科器械コード 24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg) 1.3 電源 リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×397×605 測定範囲(cm) -20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード 02-3815-00
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様 大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質 木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg) 3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 62×29.5×31 高さ調節 2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg) 1.5 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×230×365 測定範囲(cm) 0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード 24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg) 4 仕上 木製抗菌仕上 測定範囲(cm) 0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×30×34 塗装 クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m) 0.15~20 仕様 自動電源オフ:5分 セット内容 本体のみ 質量(g) 86(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±3mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×22×105 測定単位 1mm 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg) 約1.5 測定範囲(cm) 0.0~99.5 最小表示単位 0.5cm 電源 単4型マンガン乾電池 高さ(cm) 25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質 (足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg) 約4 電源 単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約480×200×110 長さ(cm) (足底)約32 検出方式 (力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能 3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法 アイソメトリック測定 測定回数 1回 棒径(Φmm) (足指かけ棒)8 測定範囲(kg) 0.5~80 適合サイズ(cm) (足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番 T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード 24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg) 0.5~80 電源 単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm) 約200×480×110 付属品 固定ベルト・アナログ出力コード
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg) 0.68 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×230×62 測定範囲(kg) 5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード 23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品 足指筋力固定ベルト 質量(kg) 約4 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×480×110 測定範囲(kg) 0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)