- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ファングルのおすすめ人気ランキング
ファングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新162件の「ファングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイソー」、「カラーアングル」、「棚部材」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)
80
子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に
色
ブラック
セット内容
柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)
7
高さ(mm)
730
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
410
間口(mm)
610
棚段数
3
均等耐荷重(kg/段)
50
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色
アイボリー
セット内容
柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
棚段数
5
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
寸法t(mm)
3
径(丸)(Φ)
5
長穴(mm)
11×20
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
5
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
78
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
長穴があいた、アングル金具です。
用途固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
30
板厚(mm)
2.5
長穴(mm)
8×15
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)
70
かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
4
材質
ステンレス
長さ(mm)
2400
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5