- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ファンドリーフックのおすすめ人気ランキング
ファンドリーフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ファンドリーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2t吊りフック」、「フック」、「3tフック」などの商品も取り扱っております。
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
タイプ
アイタイプ
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチなし
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番
829-0772
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.6
寸法d(mm)
38
寸法l(mm)
148
寸法h(mm)
281
寸法c(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質
S53C
タイプ
ラッチ無
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
35
寸法H(mm)
384
寸法t(mm)
77
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
145
寸法p(mm)
384
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
付属品
クサリピン、スプリングピン
キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用
質量(kg)
1.2
アズワン品番
64-8557-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番
201-2125
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
2.1
寸法a(mm)
22
寸法t(mm)
32
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
36
寸法n(mm)
77
寸法p(mm)
149
アズワン品番
64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様
2個1組以上で使用
トラスコ品番
327-3318
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様
ラッチなし
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質
ステンレス
種類
フック
寸法B(mm)
60