ファンヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
256件の「ファンヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石油ファンヒーター 小型」、「セラミックファンヒーター」、「ハロゲンヒーター」などの商品も取り扱っております。
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg) 0.53 オレンジ 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品 ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質 (ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm) 【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプ ファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃) -30~+30 保存環境 (周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置 (ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%) 85以下(非結露) 適合電線サイズ AWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類 ボールベアリング
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 質量(kg) 8.8 消費電力(W) (弱燃焼時)11、(強燃焼時)20 タンク容量(L) 5 暖房の目安(コンクリート) 12畳 暖房の目安(木造) 9畳 機能 よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB) (弱)21、(強)35 暖房出力(kW) 3.19-0.63 保証期間 3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 38.5×32.5×42.4 燃焼継続時間(h) (弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W) 0.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ。秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック 質量(kg) 7.9 消費電力(W) (弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14 タンク容量(L) 3.6 暖房の目安(コンクリート) 9畳 暖房の目安(木造) 7畳 機能 秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック 運転音(dB) (弱)21、(強)33 暖房出力(kW) 2.50-0.66 保証期間 3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.2×30.7×39 燃焼持続時間(h) (強-弱)14.8-56.3 待機時消費電力(W) 0.9
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W) 700 本体質量(kg) 1.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.0×13.5×22.5
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L) 7.3 仕様 上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番 459-9306 質量(kg) 11.5 定格電圧(V) AC100 燃料消費量(L/h) 0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 35/39 質量(空タンク時)(kg) 11.5 吐出口(Φ) 157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×255×535 使用周囲温度(℃) -20~40 燃焼持続時間(h) 8(強)11(弱) 運転音(dB)(A) 58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h]) 8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min) 2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°) 上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。 パールホワイト タンク容量(L) 7.2 機能 よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード 保証期間 3年 待機時消費電力(W) 0.8
1台
28,900 税込31,790
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ。消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。エコモード搭載(室温20度キープ)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード タンク容量(L) 7.2 機能 よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ 保証期間 3年 待機時消費電力(W) 0.8
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)