- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ファン付ルーバーのおすすめ人気ランキング
ファン付ルーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「ファン付ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルファン」、「熱対策キャビネット」、「ルーバー」などの商品も取り扱っております。
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)
AES樹脂
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IPX3
定格電圧(V)
AC200
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質
PBT+PC樹脂
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品
取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)
-10~60
深さ(mm)
47
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/9
寸法B(mm)
47
最大風量(m3/min)
0.21/0.25
寸法A(Φmm)
120
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約41/46
設置場所
屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)
44/60
使用環境湿度(%)
95以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
95以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
89
外形寸法D(mm)
115
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品
取付ねじ
規格
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(カバー)
AES樹脂製
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.8
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
鉄製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
10
基材厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ねじ
材質
PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
95%以下
入力端子
リード線(1m)
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製。換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+70
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
リード線(1m)
材質(ルーバー)
AES樹脂製
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
付属品
取付ねじ付
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
50
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)
-10~60
定格周波数(Hz)
50/60
板厚(mm)
0.8
保護等級
IP45
入力端子
リード線(1m)
設置場所
屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)
95以下
材質
AES樹脂製
セット内容
2コ入
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
電源コード(m)
1
材質(取付金具)
ばね鋼板
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(通気ギャラリー)
ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)
エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)
1000
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。