フィッティング SUSのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
326件の「フィッティング SUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス フィッティング」、「フィッティング」、「フィッティング継手」などの商品も取り扱っております。
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10] 連続使用温度(℃) -15~150 適合流体 ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 使用範囲 5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa。5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類 R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状 ストレート 使用真空圧力(kPa) -100
1個
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズ R(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質 SUS304 ねじサイズ R(PT)1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様 挟込範囲:~31 適合 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ 部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様 ●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 558-2620 接続口径 R3/8 使用温度範囲(℃) -5~150 六角対辺(mm) 21 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有) 適合チューブ外径D(Φmm) 10
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

温度センサーを固定する際に使用します。 センサーに締付けネジを通してネジを締付けることによりセンサーが固定され気密性を保ちます。
材質 (本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様 ●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様 ●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)