フィッティングルーム用カーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「フィッティングルーム用カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッテングルーム」、「簡易更衣室」、「簡易 カーテン」などの商品も取り扱っております。
仕様 61-137-1・61-138-1・4・61-139-2にご利用いただけます。、防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 素材 ポリエステル100%
1枚
6,620 税込7,282
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
11,300 税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。 グレーやベージュが人気です。
幅(cm) 150 仕様 防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 材質 ポリエステル100%(光沢あり)
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用カーテンです。 防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質 ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH)(cm) 150×190
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷


防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 安心の防炎ラベル付きカーペット。
用途セレクトフィッティングルーム(2316-3020、2316-3030、2316-3050、2316-3040、2316-3230、2316-3240、2316-3250、2316-3220、2316-3120、2316-3140、2316-3150、2316-3130、2316-3350、2316-3340、2316-3320、2316-3330)にご使用いただけます。 材質 ポリエステル100% 光沢なし 質量(kg) 約1 リング内径(Φmm) 直径40 寸法(幅W×高さH)(cm) 144×190
1枚
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D25 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 15kg 質量(g) 374 レール長さ(mm) 800×800×300R RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ半径(mm) 300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

移動式フィッティングルーム本体(61-758-63-1・2)専用の照明(LED)です。 20W相当LED(コード5m付き)
種別 照明(LED)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
1セット(2枚)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

スチールパイプフィッティングルームW110cm(61-810-4-1/2)専用カーテンです。 防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質 ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH)(cm) 216×190
1セット(2枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 トラスコ品番 457-4877 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 50kg 質量(g) 970 レール長さ(mm) 800×800×500R RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) カーブ半径(mm) 500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RELIANCE(リラインス)カーテンパイプ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否 材質 パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 付属ビス有無 取付ビス付 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。 床面はアジャスターでしっかり安定。背板が上部と下部に分割することで持ち運びが簡単! 外から見えない安心の交差カーテンレール。
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です カーペット:防炎加工仕上げ 材質 スチール製 粉体塗装(ホワイト) 質量(kg) 44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 93.8×99×202 、折りたたみ時:91.4×40×200、 鏡全体:50×2×122、 鏡面:幅45×高さ117 鏡厚:3mm
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg) カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質 本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm) 1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm) 1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用照明です。 20W相当LED(コード5m付き)
種別 照明(LED)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷


開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。 同伴での試着が可能です。 天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。 吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。 組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。 裏面も化粧仕上げしています。
仕様 鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ) 材質 木/強化コート紙貼り 厚さ(mm) (鏡)5 質量(kg) 155 板厚(mm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 180×120×210 寸法(幅W×高さH)(cm) 鏡面50×120、開口部76×202
1台
229,980 税込252,978
翌々日出荷