- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- フィメイルのおすすめ人気ランキング
フィメイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「フィメイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィメイルバルク」、「フィメイルコネクタ」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
フィメイルコネクタ
材質(本体)
フッ素樹脂
接続ねじ種類
Rc(PT)
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
種類
ねじ込み継手
形状
フィメイルエルボ
材質
PTFE
使用流体
薬品
ねじの種類
Rc
形状
フィメイルブランチティ
ねじの種類
(-) R、Rc
材質(ナット)
(-) PFA
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状
フィメイルバルク
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)
10
色(本体)
黒
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状
フィメイルバルク
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)
10
色(本体)
白
形状
フィメイルコネクタ
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状
フィメイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
フィメイルバルク
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
ねじ径
R1/4
材質
PTFE
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
メスストレート
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
形状
フィメイルブランチティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
PT
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
フィメイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状
フィメイルエルボ
使用流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)
~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格
インチサイズ
使用チューブ
PFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)
PFA
形状
フィメイルブランチティ
ねじの種類
(-) R、Rc
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状
フィメイルコネクタ
使用流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)
~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格
インチサイズ
使用チューブ
PFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)
PFA