フィモソフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「フィモソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィモエフェクト」、「フィモキッズ」、「樹脂粘土」などの商品も取り扱っております。
ステッドラーフィモソフト
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個) 約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重 1.9g/m3 内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
337 税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂粘土フィモのお得セット。通常品のハーフサイズが12色入っており、初めてフィモを使用する方にオススメの製品です。
セット内容 ホワイト/ラズベリー/インドレッド/ブリリアントブルー/ペパーミント/タンジェリン/トロピカルグリーン/プルーン/キャメル/ドルフィングレイ/ブラック各ハーフサイズ1個
1セット(12色)
2,198 税込2,418
当日出荷


瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個(400g)
700 税込770
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分 ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
当日出荷

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水 質量(g) 200(480mL) 種類 ねんど 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 110×180×25
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレルギーの心配が少ない、不思議な手ざわりのねんど。 安心して遊べる食用色素と食品素材(寒天)を使用。 食品素材の「寒天」と食用色素でできたアレルギーの心配が少ないとっても安心なねんどです。においも少なく、手にくっつきにくいのが特長。保水性が良く乾きにくいので、長い時間をかけてゆっくり制作することができ、乾燥しても”ぷるるん”とした弾力性を楽しめる今までにないねんどです。色と色を混ぜ合わせて新しい色づくりが楽しめ、遊びながら色彩感覚を養うことができます。
成分 水、食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素(食用色素、カゼインNa)
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g) (標準)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×23×85
1個(500g)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィモを柔らかくするための粘土です。 ミックスクイックを混ぜることにより、フィモがより柔らかくなり加工しやすくなります。
寸法(mm) 95×18×56 質量(g) 100
1個
719 税込791
当日出荷