- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- フィラメント absのおすすめ人気ランキング
フィラメント absのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新204件の「フィラメント abs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィラメント pla」、「PEEK フィラメント」、「3Dペン」などの商品も取り扱っております。
MAGIX ABS Neo 1.75
材質
ABS
対応機種
MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
1.75
ABSフィラメント
材質
ABS
色
ホワイト
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
ブラック
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質
ABS
対応機種
MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
2.85
色
白色
直径(Φmm)
1.75
作業温度範囲(℃)
220~240
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。
サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
色
ナチュラル
質量(g)
750
サイズ(mm)
1.75
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
スノーホワイト
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質
PLA
対応機種
MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
1.75
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)
1.75
質量(g)
600(フィラメント)
温度(℃)
(エクストラーダ)210
質量(kg)
1(パッケージ含む)
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)
1.75
タイプ
リフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)
600
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質
PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)
1.75
ABSフィラメント
材質
ABS
色
ブラック
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PLAフィラメント
材質
PLA
色
グレー
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来のABS樹脂で課題であった造形時の反りや割れ、剥離が低減されます。
プリントヘッドから吐出する樹脂量を安定させることができ、高速造形が可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-800、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質
ABS HG
質量(kg)
1
色
白
対応機種
MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
フィラメント径(Φmm)
1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有)
通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
750
サイズ(mm)
1.75
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容
マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚
対応機種
MF-800
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様
印刷技術 = FDM。プリント素材 = PET-G。機械仕様 = なし。色 = Clear。重量 = 500g。直径 = 1.75mm。。RS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
仕様
印刷技術 = FDM。プリント素材 = PET-G。機械仕様 = なし。色 = White。重量 = 500g。直径 = 1.75mm。。RS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌々日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応