- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- フィラメント plaのおすすめ人気ランキング
フィラメント plaのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新240件の「フィラメント pla」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィラメント abs」、「PETG フィラメント」、「フィラメント 3dプリンタ」などの商品も取り扱っております。
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質
PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)
1.75
MAGIX PLA Neo 1.75
材質
PLA
対応機種
MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
1.75
PLAフィラメント
材質
PLA
色
ブラック
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質
PLA
対応機種
MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
2.85
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)
1.75
質量(g)
600(フィラメント)
温度(℃)
(エクストラーダ)210
質量(kg)
1(パッケージ含む)
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)
1.75
タイプ
リフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)
600
一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
フィラメント径(Φmm)
1.75
質量(kg)
0.75
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。
プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。
天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質
PLA(ポリ乳酸)
質量(kg)
1
温度(℃)
推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60
メーカー
Polymaker
フィラメント径(Φmm)
1.75
材質
PLA
色
ホワイト
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PLAフィラメント
材質
PLA
色
グレー
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質
ABS
対応機種
MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)
1
フィラメント径(Φmm)
1.75
造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
容量(g)
1000
型番
RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
ブラック
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質
PLA
色
ブラック
内容量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
PLA樹脂
色
クリアレッド
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
印刷技術 = FDM。プリント素材 = CARBON-P。機械仕様 = なし。色 = Black。重量 = 300g。直径 = 1.75mm。。CARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
PLAフィラメント
材質
PLA
色
ホワイト
質量(kg)
1
径(Φmm)
1.75
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
仕様
印刷技術 = FDM。プリント素材 = PET-G。機械仕様 = なし。色 = Black。重量 = 500g。直径 = 1.75mm。。RS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷